Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Dociągacze do nitów, do nitów o ⌀ trzpienia: 3mm

Nr art.: 744600 3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do nitów o ⌀ trzpienia (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do nitów o ⌀ trzpienia 3 mm
grubość chwytu (maks.) 10 mm
długość całkowita 100 mm
wielkość otworu 3,5 mm
Rodzaj produktu Dociągacze do nitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 744600 3
EAN / GTIN 4024089057812
Numer producenta 445 003 0
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Trzonek 8-kątny, główka niepowlekana. Specjalnie hartowane końcówki zapobiegają rozszczepianiu się narzędzia.

Norma:

DIN 6434.
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana.