{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| do nitów o ⌀ trzpienia | 4 mm | |
| grubość chwytu (maks.) | 12 mm | |
| długość całkowita | 100 mm | |
| wielkość otworu | 4,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Dociągacze do nitów |
| Numer artykułu | 744600 4 | |
| EAN / GTIN | 4024089057829 | |
| Numer producenta | 445 004 0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com |