{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| do nitów o ⌀ trzpienia | 5 mm | |
| grubość chwytu (maks.) | 14 mm | |
| długość całkowita | 110 mm | |
| wielkość otworu | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Dociągacze do nitów |
| Numer artykułu | 744600 5 | |
| EAN / GTIN | 4049002002632 | |
| Numer producenta | 445 005 0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com |