Izvlakač zakovica 3 mm

Artikl br.: 744600 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ drške za zakovice 3 mm
Debljina drške (maksimalna) 10 mm
ukupna duljina 100 mm
Širina rupe 3,5 mm
Vrsta proizvoda Izvlakač zakovica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 744600 3
EAN / GTIN 4024089057812
Broj proizvođača R445 003 0

Opis

Izvedba:

Osmerokutna drška, glava sjajno brušena. Specijalno anelirane glave za sprječavanje rascjepavanja.

Standard:

DIN 6434.
Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij čelik kaljen na zraku, površina lakirana.