Nittetrækker 3 mm

Art.-nr.: 744600 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Til nitteskaft-⌀ 3 mm
Skafttykkelse (maks.) 10 mm
Hel længde 100 mm
Hulbredde 3,5 mm
Produkttype Nittetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 744600 3
EAN/GTIN 4024089057812
Producentnummer R445 003 0

Betegnelse

Udførelse:

Ottekantet skaft, blankt hoved. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer, at der springer splinter af slaghovedet.

Norm:

DIN 6434.
Testet sikkerhed iht. DIN 7255.

Materiale:

Krom-vanadium-lufthærdningsstål, lakeret overflade.