Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Sacarremaches, para ⌀ de vástago de remache: 3mm

Número de artículo: 744600 3

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de vástago de remache (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Nietenzieher, für Nietschaft-⌀: 3mm
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
Contenido Pieza única
Forma vástago De 8 caras
Diámetro vástago 10 mm
Modelo cabezal de percusión bonificado
Longitud total 100 mm
Norma DIN 7255
Superficie lacado/a
Material Acero al cromovanadio templado al aire
Características No se astilla
Material, mango Madera de haya
Superficie natural
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 744600 3
EAN / GTIN 4024089057812
Número del fabricante 445 003 0
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal, cabeza brillante. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide que ésta se astille.

Norma:

DIN 6434.
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.