Klinkophaler 3 mm

Artikelnummer: 744600 3
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Voor klinknagelschacht-⌀ 3 mm
Schachtdikte (maximaal) 10 mm
totale lengte 100 mm
Gatdiameter 3,5 mm
Producttype Klinkophaler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 744600 3
EAN/GTIN 4024089057812
Nummer fabrikant R445 003 0

Omschrijving

Uitvoering:

Achtkantige schacht, blanke kop. Slagkop splintert niet dankzij speciale slagkopveredeling.

Norm:

DIN 6434.
Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

Luchtgehard chroom-vanadiumstaal, gelakt oppervlak.