{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość L | 110 mm | |
| Szerokość B | 35 mm | |
| Wysokość H | 20 mm | |
| Wysokość odsadzenia H2 | 21,5 mm | |
| Głębokość przesunięcia A2 | 11,5 mm | |
| Szerokość szczeliny | 12,5 mm | |
| Długość rowka f | 82 mm | |
| Odległość od wierzchołka do końca rowka e | 12,5 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M12 | |
| Śruby mocujące | M10; M12 | |
| Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
| Numer artykułu | 73528 | |
| EAN / GTIN | 4020772073527 | |
| Numer producenta | 73528 | |
| Numer L | L30130 148 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |