Upínací tyč, rovná

Artiklové číslo: 73528
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka L 110 mm
Šířka B 35 mm
Výška H 20 mm
Výška zalomení H2 21,5 mm
Hloubka paty A2 11,5 mm
Šířka zářezu 12,5 mm
Délka drážky f 82 mm
Vzdálenost hrotu od konce drážky e 12,5 mm
Závit M12
Upínací šrouby M10; M12
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 73528
EAN / GTIN 4020772073527
Číslo výrobce 73528
L-číslo L30130 148
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací tyč, rovná, temperovaná.

Charakteristika:

  • Velikost: 12
  • A x B.: 20x35
  • E: 110
  • F: 12,5
  • G: M12
  • G1: M10
  • I: 21,5
  • K: 11,5
  • N: 82
  • hmotnost: 340 g