{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud L | 110 mm | |
| Anchura B | 35 mm | |
| Altura H | 20 mm | |
| Altura acodado H2 | 21,5 mm | |
| Profundidad de escalón A2 | 11,5 mm | |
| Ancho de ranura | 12,5 mm | |
| Longitud de la ranura f | 82 mm | |
| Distancia punta para extremo de ranura e | 12,5 mm | |
| Rosca | M12 | |
| Tornillo de amarre | M10; M12 | |
| Tipo de producto | Brida |
| Número de artículo | 73528 | |
| EAN / GTIN | 4020772073527 | |
| Número del fabricante | 73528 | |
| Número L | L30130 148 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |