• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen, gerade

Artikel-Nr.: 73528
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 110 mm
Breite B 35 mm
Höhe H 20 mm
Höhe Kröpfung H2 21,5 mm
Absatztiefe A2 11,5 mm
Breite Schlitz 12,5 mm
Länge Nut f 82 mm
Abstand Spitze zum Nutende e 12,5 mm
Gewinde M12
Spannschrauben M10; M12
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 73528
EAN / GTIN 4020772073527
Herstellernummer 73528
L-Nummer L30130 148
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen, gerade, vergütet.

Merkmal:

  • Größe: 12
  • A x B: 20x35
  • E: 110
  • F: 12,5
  • G: M12
  • G1: M10
  • I: 21,5
  • K: 11,5
  • N: 82
  • Gewicht: 340 g