Spændestang, lige

Art.-nr.: 73528
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde L 110 mm
Bredde B 35 mm
Højde H 20 mm
Højde, forkrøppet H2 21,5 mm
Ansatsdybde A2 11,5 mm
Bredde, spalte 12,5 mm
Længde, rille f 82 mm
Afstand, spids til notende e 12,5 mm
Gevind M12
Spændeskruer M10; M12
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 73528
EAN/GTIN 4020772073527
Producentnummer 73528
L-nummer L30130 148
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændestang, lige, hærdet.

Egenskab:

  • Størrelse: 12
  • A x B.: 20x35
  • E: 110
  • F: 12,5
  • G: M12
  • G1: M10
  • I: 21,5
  • K: 11,5
  • N: 82
  • Vægt: 340 g