Barre de serrage, droite

Réf.: 73528
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 110 mm
Largeur B 35 mm
Hauteur H 20 mm
Hauteur courbure H2 21,5 mm
Profondeur d’épaulement A2 11,5 mm
Largeur fente 12,5 mm
Longueur rainure f 82 mm
Ecartement pointe/extrémité de rainure e 12,5 mm
Filetage M12
Vis de serrage M10; M12
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 73528
EAN / GTIN 4020772073527
Réf. fabricant 73528
Article hors catalogue L30130 148
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de serrage, droite, trempée.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 12
  • A x B.: 20x35
  • E: 110
  • F: 12,5
  • G: M12
  • G1: M10
  • I: 21,5
  • K: 11,5
  • N: 82
  • Poids: 340 g