Ščipalne klešče za betonsko železo, Celotna dolžina: 460mm

Št. art.: 733300 460
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 460 mm
za okroglo železo do 19 HRC oz. 800 N/mm2 do ⌀ 8 mm
za okroglo železo do 40 HRC oz. 1200 N/mm2 do ⌀ 6 mm
za okroglo železo do 48 HRC oz. 1600 N/mm2 do ⌀ 5 mm
Material Kromvanadijevo visokozmogljivo jeklo
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 733300 460
EAN/GTIN 4003773066750
Številka proizvajalca 71 72 460
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Ščipalna glava s prenosom in univerzalnimi noži. Natančno in enostavno nastavljanje nožev z ekscentričnimi vijaki. Prikovan omejevalni nastavek z udobnim blažilcem; prašno lakirana cevna ročaja z večkomponentno prevleko.

Uporaba:

Za rezanje običajnih in zelo trdih jekel do 48 HRC (natezna trdnost pribl. 1600 N/mm2).

Material:

Noži iz kromvanadinovega visokozmogljivega jekla, rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC).

Rezervni del:

Nadomestna rezalna glava art. 733350.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov