{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hel længde | 460 mm | |
| Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm2 op til ⌀ | 8 mm | |
| Til rundstål op til 40 HRC og 1200 N/mm2 op til ⌀ | 6 mm | |
| Til rundstål op til 48 HRC og 1600 N/mm2 op til ⌀ | 5 mm | |
| Materiale | Krom-vanadium-specialstål | |
| Produkttype | skærende tang |
| Artikelnummer | 733300 460 | |
| EAN/GTIN | 4003773066750 | |
| Producentnummer | 71 72 460 | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |