Nożyce dźwigniowe do sworzni , długość całkowita: 610mm

Nr art.: 733300 610
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Długość całkowita L 610 mm
Możliwość użycia do Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC); Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC); Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC)
Materiał Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl
Ze sprężyną rozwierającą nie
Położenie szczęk proste
Średnica maks., Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC) 8 mm
Średnica maks., Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC) 7 mm
Średnica maks., Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC) 9 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Kolor Niebieskie; Czerwony
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Metoda produkcji Hartowana
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 733300 610
EAN / GTIN 4003773066767
Numer producenta 71 72 610
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Główka nożowa z przełożeniem i uniwersalnymi nożami. Precyzyjna i łatwa regulacja noży za pomocą śrub mimośrodowych. Kuty ogranicznik z komfortowym amortyzatorem, lakierowane proszkowo ramiona rurowe z nasadkami z kilku rodzajów tworz. sztucz.

Zastosowanie:

Do cięcia stali o normalnej i wysokiej wytrzymałości, do 48 HRC (wytrzymałość na rozciąganie ok. 1600 N/mm

Materiał:

Noże ze stali chromowo-wanadowej, ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).

Część zamienna:

Głowica frezowa zamienna nr 733350.