Boutenschaar 460 mm

Artikelnummer: 733300 460
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 460 mm
Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm2 tot ⌀ 8 mm
Voor rondstaal tot 40 HRC resp. 1200 N/mm2 tot ⌀ 6 mm
Voor rondstaal tot 48 HRC resp. 1600 N/mm2 tot ⌀ 5 mm
Materiaal Chroom-vanadium-hoogrendement-staal
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 733300 460
EAN/GTIN 4003773066750
Nummer fabrikant 71 72 460

Omschrijving

Uitvoering:

Messenkop met overbrenging en universele messen. Nauwkeurig en eenvoudig nastellen van de messen door middel van excentriekbouten. Aangesmede begrenzingsaanslag met comfortabele demper; buisarmen met poedercoating, met grepen met meercomponenten-bekleding.

Toepassing:

Voor het knippen van normale en hoogvaste staalsoorten tot 48 HRC (ca. 1600 N/mm2 trekvastheid).

Materiaal:

Messen van hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC).

Reservedeel:

Reserve-messenkop nr. 733350.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen