{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Cortador de pernos/esteras | |
| Longitud total L | 460 mm | |
| Aptitud para | Acero redondo (máx. 800 N/mm², 19 HRC); Acero redondo (máx. 1200 N/mm², 40 HRC); Acero redondo (máx. 1600 N/mm², 48 HRC) | |
| Material | Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl | |
| con muelle de abertura | no | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Diámetro máx., Acero redondo (máx. 1200 N/mm², 40 HRC) | 6 mm | |
| Diámetro máx., Acero redondo (máx. 1600 N/mm², 48 HRC) | 5 mm | |
| Diámetro máx., Acero redondo (máx. 800 N/mm², 19 HRC) | 8 mm | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Color | azul; rojo | |
| Material, mango | plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Superficie | con recubrimiento de polvo | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 733300 460 | |
| EAN / GTIN | 4003773066750 | |
| Número del fabricante | 71 72 460 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |