{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| visas ilgis | 460 mm | |
| apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm2 iki ⌀ | 8 mm | |
| apvaliam plienui iki 40 HRC arba 1200 N/mm2 iki ⌀ | 6 mm | |
| apvaliam plienui iki 48 HRC arba 1600 N/mm2 iki ⌀ | 5 mm | |
| Medžiaga | Chromo vanadžio našus plienas | |
| Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
| Produkto numeris | 733300 460 | |
| EAN / GTIN | 4003773066750 | |
| Gamintojo numeris | 71 72 460 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de |