• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Screw jack with flat support and magnetic base

Nr art.: 73320
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Zmiana wysokości na jeden obrót śruby 4 mm
⌀ główki 50 mm
Najwyższa wysokość podpory 62 mm
Najniższa wysokość podpory 52 mm
⌀ części dolnej 50 mm
Nośność 100 kN
Rodzaj produktu Podpórki śrubowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 73320
EAN / GTIN 4020772073329
Numer producenta 73320
Numer L L30130 167
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Screw stand with flat support and magnetic base, centering hole Ø12 mm / M10. Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end lock. Heat treatable steel, burnished
Base body: Quenched and tempered steel, painted.

Cecha szcz.:

  • Size: 62
  • H min: 52 mm
  • H max.: 62 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • F max.: 100 kN
  • Weight: 700 g