Soporte de tornillo con soporte plano y base magnética

Número de artículo: 73320
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 73320
EAN / GTIN 4020772073329
Número del fabricante 73320
Número L L30130 167
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Soporte de tornillo con soporte plano y base magnética, orificio de centrado Ø12 mm / M10. Husillo: Hilo trapezoidal autobloqueo, con bloqueo final. Acero bonificado, pavonado.
Cuerpo de base: Acero bonificado, pintado.

Característica:

  • Tamaño: 62
  • H min: 52 mm
  • H max.: 62 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • F máx.: 100 kN
  • peso: 700 g