{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Højdeindstilling pr. spindelomdrejning | 4 mm | |
| Hoved-⌀ | 50 mm | |
| Maks. understøtningshøjde | 62 mm | |
| Mindste anlægshøjde | 52 mm | |
| Underdel-⌀ | 50 mm | |
| Bærekraft | 100 kN | |
| Produkttype | skruebuk |
| Artikelnummer | 73320 | |
| EAN/GTIN | 4020772073329 | |
| Producentnummer | 73320 | |
| L-nummer | L30130 167 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |