Support à vis avec support plat et base magnétique

Réf.: 73320
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 73320
EAN / GTIN 4020772073329
Réf. fabricant 73320
Article hors catalogue L30130 167
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Support à vis avec support plat et base magnétique, trou de centrage Ø12 mm / M10. Broche: Filetage trapézoïdal autobloquant, avec blocage d’extrémité. Acier pour traitement thermique, bruni.
Corps de base: Acier traité, verni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 62
  • H min: 52 mm
  • H maxi.: 62 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • F max.: 100 kN
  • Poids: 700 g