• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubbock mit flacher Auflage und Magnetfuß

Artikel-Nr.: 73320
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Höhenverstellung pro Spindelumdrehung 4 mm
Durchmesser Kopf 50 mm
höchste Auflagehöhe 62 mm
kleinste Auflagehöhe 52 mm
Durchmesser Unterteil 50 mm
Tragkraft 100 kN
Produktart Schraubbock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 73320
EAN / GTIN 4020772073329
Herstellernummer 73320
L-Nummer L30130 167
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schraubbock mit flacher Auflage und Magnetfuß, Zentrierloch Ø12 mm / M10. Spindel: Trapezgewinde selbsthemmend, mit Endsicherung. Vergütungsstahl, brüniert.
Grundkörper: Vergütungsstahl, lackiert.

Merkmal:

  • Größe: 62
  • H min.: 52 mm
  • H max.: 62 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • F max.: 100 kN
  • Gewicht: 700 g