• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Šroubovák s plochou podpěrou a magnetickou základnou

Artiklové číslo: 73320
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Nastavení výšky na jedno otočení vřetena 4 mm
⌀ hlavy 50 mm
Nejvyšší výška uložení 62 mm
Minimální dosedací výška 52 mm
Spodní část ⌀ 50 mm
Nosnost 100 kN
Druh produktu Svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 73320
EAN / GTIN 4020772073329
Číslo výrobce 73320
L-číslo L30130 167
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šroubovací stojan s plochou podpěrou a magnetickou základnou, středicí otvor Ø12 mm / M10. Vřeteno: Samojistící lichoběžníkový závit, s koncovým zámkem. Temperovaná ocel, leštěná.
Základní těleso: Temperovaná ocel, lakovaná.

Charakteristika:

  • Velikost: 62
  • H min: 52 mm
  • H max: 62 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • F max: 100 kN
  • Hmotnost: 700 g