{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Regolazione in altezza per giro dell’asta | 4 mm | |
| ⌀ Testa | 50 mm | |
| Altezza massima del piano d’appoggio | 62 mm | |
| Altezza d’appoggio minima | 52 mm | |
| ⌀ Base | 50 mm | |
| Portata | 100 kN | |
| Tipo di prodotto | Appoggio a vite regolabile |
| Codice articolo | 73320 | |
| EAN / GTIN | 4020772073329 | |
| Codice del produttore | 73320 | |
| Numero-L | L30130 167 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |