Małe nożyce do kabli z nasadkami na uchwyt z 2 rodzajów mater. Z izolacją VDE, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 730355 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
210 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Do średnic kabel (średnica zewnętrzna)
Wydajność skrawania 50 mm2
Maks. przekrój poprzeczny 50 mm2; 20 mm2
Do przekroju Przewód miedziany wielożyłowy; Przewód aluminiowy
Długość całkowita 160 mm
Materiał specjalna stal narzędziowa
Właściwości nożyczek Ochrona przed zakleszczeniem
Sprawdzono do 1 000 V
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Żółty; Czerwony
Rodzaj produktu Nożyce do kabli
Kształt ostrzy wygięte
Średnica maks., kabel (średnica zewnętrzna) 15 mm
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Powierzchnia polerowane
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 730355 160
EAN / GTIN 4003773085966
Numer producenta 95 16 160
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyty z izolacją do 1000 Volt wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.
Mniejszy nakład siły: stopniowane noże kolejno obcinają żyły lub linki. Do cięcia masywnych kabli miedzianych i aluminiowych do 5 × 4 mm2.
Szczęki polerowane z ostrzami sierpowymi. Cięcie bez zgniatania.

Zastosowanie:

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.

Materiał:

Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo.