Malé nůžky na kabely s 2složkovými rukojeťmi izolované dle VDE, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 730355 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
201 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti VDE
Vhodné pro materiál (průměr) kabel (vnější průměr)
Výkon ve střihu 50 mm2
Průřez max. 50 mm2; 20 mm2
Vhodné pro materiál (průřez) měděný kabel, vícedrátový; hliníkový kabel
Celková délka 160 mm
Materiál speciální nástrojová ocel
Vlastnost nůžek Ochrana proti úrazům
Zkontrolováno do 1 000 V
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Žlutá; červená
Druh produktu Nůžky na kabely
Tvar břitu zahnuté
Průměr max., kabel (vnější průměr) 15 mm
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Povrch leštěné
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 730355 160
EAN / GTIN 4003773085966
Číslo výrobce 95 16 160
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Rukojeti s izolací do 1000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Rukojeti s vícesložkovými potahy.
Vynaložení menší síly: prořízne žíly nebo prameny odstupňovanými čepelemi postupně. Řeže masivní měděné a hliníkové kabely až 5 × 4 mm2.
Hlava leští se srpovitými břity. Řeže bez mačkání.

Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná.