Kabelių žirklės, rankenos su 2K apvalkalais izoliuoti pagal VDE 160 mm

Prekės Nr.: 730355 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo galia 50 mm2
Kerpa iki ⌀ 15 mm
visas ilgis 160 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 730355 160
EAN / GTIN 4003773085966
Gamintojo numeris 95 16 160

Aprašymas

Modelis:

Rankenos izoliuotos iki 1000 voltų pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Galvutė poliruota su pjautuvo formos ašmenimis. Tolygiai pjauna.
Rankenos kelių komponentų apvalkaluose.
Reikia mažiau jėgos: paeiliui pjauna per laidus ar sriegius dėl pakopinėmis geležčių. Pjauna kietus vario ir aliuminio kabelius iki 5 × 4 mm2

Paskirtis:

Varinių ir aliuminių kabelių pjovimui.

Apdirbama medžiaga:

Specialus kaldintas įrankių plienas.