Cizalla pequeña para cables con cubiertas de 2 componentes en los mangos Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 730355 160
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
210 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sello de calidad y comprobación VDE
Para diámetro cable (diámetro exterior)
Capacidad de corte 50 mm2
Sección transversal máx. 50 mm2; 20 mm2
Para sección Cable de cobre multifilar; Cable de aluminio
Longitud total 160 mm
Material acero especial para herramientas
Características tijeras Protección antienganche
Comprobado hasta 1.000 V
Zona de protección ESD (EPA) no
Color amarillo; rojo
Tipo de producto Cizalla para cables
Forma de los filos forma curvada
Diámetro máx., cable (diámetro exterior) 15 mm
Características mango Mango de 2 componentes
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Superficie pulida
Material mango plástico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 730355 160
EAN / GTIN 4003773085966
Número del fabricante 95 16 160
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mangos aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Mangos con cubiertas de varios componentes.
Menor aplicación de fuerza: separan varias o dos veces por medio de hojas cortantes escalonadas. Corta cable de cobre y de aluminio macizo hasta 5 × 4 mm2.
Cabeza pulida con filos en forma de hoz. Corta sin aplastar.

Aplicación:

Para cortar cables de cobre y de aluminio.

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa.