Kleine kabelschaar, met tweecomponenten-grepen VDE-isolatie, Totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 730355 160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijcapaciteit 50 mm2
Snijcapaciteit tot ⌀ 15 mm
totale lengte 160 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep Meercomponenten-bekleding
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 730355 160
EAN/GTIN 4003773085966
Nummer fabrikant 95 16 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Grepen met isolatie tot 1000 Volt volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Grepen met meercomponenten-bekleding.
Minder krachtsinspanning: doorsnijden van aders of gevlochten kabels door getrapte messen na elkaar. Snijdt massieve koper- en aluminiumkabels tot 5 × 4 mm2.
Kop gepolijst met sikkelvormige snijkanten. Snijdt zonder platdrukken.

Toepassing:

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan