Lille kabelsaks med 2K-greb VDE-isoleret, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 730355 160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
260 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Testet op til 1.000 V
Kvalitets- og testsejl VDE
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve gul; rød
Produkttype kabelsaks
Skæreydelse 50 mm2
Egenskaber, saks Klembeskyttelse
Egnet til diameter kabel (ydre diameter)
Diameter, maks., kabel (ydre diameter) 15 mm
Egnet til tværsnit AI-kabel; Cu-kabel, snoet
Tværsnit maks. 50 mm2; 50 mm2
Egenskab, greb Tokomponentgreb
Standard DIN EN IEC 60900
Materiale special-værktøjsstål
Overflade poleret
Samlet længde 160 mm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 730355 160
EAN/GTIN 4003773085966
Producentnummer 95 16 160
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Greb med isolering op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Greb med flerkomponentovertræk.
Behov for færre kræfter: skærer ledere eller litzetråd over ved hjælp af klinger, der er trindelt efter hinanden. Skærer igennem massive kobber- og aluminiumskabler på op til 5 × 4 mm2.
Poleret hoved med seglformede skær. Skærer uden at mase.

Anvendelse:

Til klipning af kobber- og alukabler.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet.