Male škarje za kable, z dvokomponentno prevleko ročajev VDE-izolirane 160 mm

Št. art.: 730355 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zmogljivost rezanja 50 mm2
Zmogljivost rezanja do ⌀ 15 mm
celotna dolžina 160 mm
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj Večkomponentna prevleka
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 730355 160
EAN/GTIN 4003773085966
Številka proizvajalca 95 16 160

Opis

Izvedba:

Ročaji z izolacijo za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.
Glava polirana, s srpastima reziloma. Reže brez stiskanja.
Ročaja z večkomponentno prevleko.
Manjši napor: drugo za drugo prereže žice ali pletenice s stopničastimi rezili. Reže masivne bakrene in aluminijaste kable do 5 × 4 mm2.

Uporaba:

Za rezanje od bakrenih do aluminijastih kablov.

Material:

Posebno orodno jeklo, utopno kovano.