{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Szczypce do przecinania łączników kablowych | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| masa całkowita | 316 g | |
| Właściwości | Głowice skrawające wymienne | |
| Oznaczenie producenta | EVOCUT | |
| Możliwość użycia do | Łączniki kablowe | |
| Szerokość maks., Łączniki kablowe | 7,8 mm | |
| Grubość maks., Łączniki kablowe | 2,05 mm | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 729963 EVOCUT | |
| EAN / GTIN | 4031026737591 | |
| Numer producenta | 110-05105 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de |