Alicates cortadores de bridas para sujetacables de plástico, Denominación del fabricante: EVOCUT

Número de artículo: 729963 EVOCUT
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicates cortadores de bridas
Contenido pieza única
Peso total 316 g
Características Cabezal de corte intercambiable
Denominación del fabricante EVOCUT
Aptitud para Sujetacables
Anchura máx., Sujetacables 7,8 mm
Grosor máx., Sujetacables 2,05 mm
Color azul; negro
Material, mango plástico
Material plástico
Superficie lacado/a
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 729963 EVOCUT
EAN / GTIN 4031026737591
Número del fabricante 110-05105
Fabricante/responsable HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Descripción

Ejecución:

La herramienta de corte está hecha de una carcasa de plástico ligera y un mango ergonómico antideslizante para un agarre cómodo y seguro. Con ojal de fijación para colocar un seguro contra caída. La herramienta incluye ocho tapas frontales intercambiables para el sujetacables de plástico de diferente ancho y grosor. Se puede cortar tanto la cinta como la cabeza del sujetacables, así como el sujetacables de la serie KR.

Ventaja:

El sujetacables se puede cortar en cualquier punto del material agrupado sin dañar aislamiento o conductores individuales.

Aplicación:

Para cables flexibles, mazo y conductos, así como para material agrupado rígido, en cualquier lugar donde la calidad y la eficacia desempeñan un papel importante, especialmente en los arneses de cables sensibles.