Kabelbinder-Trennzange für Kunststoff-Kabelbinder, Herstellerbezeichnung: EVOCUT

Artikel-Nr.: 729963 EVOCUT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kabelbinder-Trennzange
Inhalt Einzelteil
Gewicht gesamt 316 g
Eigenschaften Schneidkopf auswechselbar
Herstellerbezeichnung EVOCUT
Farbe blau; schwarz
geeignet für Kabelbinder
Breite max., Kabelbinder 7,8 mm
Stärke max., Kabelbinder 2,05 mm
Material, Griff Kunststoff
Material Kunststoff
Oberfläche lackiert
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729963 EVOCUT
EAN / GTIN 4031026737591
Herstellernummer 110-05105
Hersteller/verantwortliche Person HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Beschreibung

Ausführung:

Das Schneidwerkzeug besteht aus einem leichten Kunststoffgehäuse und einem ergonomischen, rutschfesten Griff für einen bequemen und sicheren Halt. Mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. Das Werkzeug umfasst acht austauschbare Stirnkappen für Kunststoffkabelbinder unterschiedlicher Breite und Dicke. Es können sowohl das Band als auch der Kopf des Kabelbinders sowie Kabelbinder der KR-Serie durchtrennt werden.

Vorteil:

Der Kabelbinder kann an beliebiger Stelle des Bündelgutes durchtrennt werden ohne Isolierungen oder einzelne Leiter zu beschädigen.

Verwendung:

Für flexible Kabel, Bündel und Leitungen als auch für starres Bündelgut – überall wo Qualität und Effektivität eine wichtige Rolle spielen, insbesondere bei sensiblen Kabelbäumen.