{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | EVOCUT | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Recomandat pentru | Coliere pentru cabluri | |
| Lăţime max., Coliere pentru cabluri | 7,8 mm | |
| Grosime max., Coliere pentru cabluri | 2,05 mm | |
| Material, mâner | cauciuc acoperit; plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Clește pentru tăierea colierelor de cabluri | |
| Caracteristici | Cap de filetat cu posibilitate de înlocuire | |
| Material | plastic | |
| Greutate totală | 316 g | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 729963 EVOCUT | |
| EAN / GTIN | 4031026737591 | |
| Număr producător | 110-05105 | |
| Producător/responsabil | HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de |