{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | outil de coupe pour colliers en plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Poids total | 316 g | |
| Caractéristiques | tête de coupe interchangeable | |
| Référence fabricant | EVOCUT | |
| Pour | Colliers en plastique | |
| Largeur max., Colliers en plastique | 7,8 mm | |
| Epaisseur max., Colliers en plastique | 2,05 mm | |
| Couleur | bleu; noir | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Matériau | plastique | |
| Surface | avec vernis | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 729963 EVOCUT | |
| EAN / GTIN | 4031026737591 | |
| Réf. fabricant | 110-05105 | |
| Fabricant/personne responsable | HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de |