• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Utensile da taglio per fascette serracavi in plastica, Denominazione originale prodotto: EVOCUT

Codice art.: 729963 EVOCUT
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto EVOCUT
Per fascette di cablaggio fino a larghezza 7,8 mm
Per fascette di cablaggio fino a spessore 2,05 mm
Peso 316 g
Tipo di prodotto Pinza per fascette di cablaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 729963 EVOCUT
EAN / GTIN 4031026737591
Codice del produttore 110-05105
Produttore/persona responsabile HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Descrizione

Esecuzione:

L’utensile da taglio è composto da un corpo leggero in plastica e un’impugnatura ergonomica e antiscivolo per garantire una presa comoda e sicura. Con occhiello di fissaggio per applicare una protezione anticaduta. L’utensile comprende otto cappucci frontali intercambiabili per fascette di cablaggio in plastica di larghezza e spessore diversi. È possibile troncare sia la fascetta sia la testa della fascetta serracavi, oltre che fascette serracavi della serie KR.

Vantaggi:

La fascetta serracavi può essere troncata in qualsiasi punto della merce impacchettata senza danneggiare gli isolamenti o i singoli conduttori.

Uso:

Per cavi flessibili, fasci di cavi e linee, nonché per fasci rigidi: ovunque la qualità e l’efficienza siano essenziali, soprattutto in caso di cablaggi sensibili.