Rezalno orodje za kabelske vezice iz umetne mase, Oznaka proizvajalca: EVOCUT

Št. art.: 729963 EVOCUT
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca EVOCUT
za kabelske vezice do širine 7,8 mm
za kabelske vezice do debeline 2,05 mm
Masa 316 g
Vrsta izdelka Klešče za spajanje kablov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 729963 EVOCUT
EAN/GTIN 4031026737591
Številka proizvajalca 110-05105
Proizvajalec/odgovorna oseba HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Opis

Izvedba:

Rezalno orodje sestavljata lahko ohišje iz umetne mase in ergonomski, nedrseč ročaj za udoben in zanesljiv prijem. S pritrdilnim ušescem za namestitev zaščite pred padcem. Orodje obsega osem zamenljivih čelnih kapic za plastične kabelske vezice različnih širin in debelin. Tako trak in glavo vezice za kable ter vezice za kable serije KR je mogoče rezati.

Prednosti:

Kabelske vezice lahko prerežete na poljubnem mestu snopa, ne da bi pri tem poškodovali izolacijo ali posamezne vodnike.

Uporaba:

Za fleksibilne kable, snope in vode, kakor tudi za toge snope – povsod, kjer imata pomembno vlogo kakovost in učinkovitost, zlasti pri občutljivih kabelskih snopih.