{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 5 m | |
| Pobór mocy | 350 W | |
| Oznaczenie producenta | BSS 1.6 E Set | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Maks. grubość materiału stal 800 N/mm | 1 mm | |
| Maks. grubość materiału stal 400 N/mm | 1,6 mm | |
| Maks. wydajność cięcia w aluminium | 2 mm | |
| Szerokość cięcia | 5 mm | |
| Rodzaj produktu | nożyce do cięcia blachy | |
| Min. promień łuku | 90 mm | |
| Właściwości | Latarka diodowa | |
| Masa | 1,5 kg |
| Numer artykułu | 72303162000 | |
| EAN / GTIN | 4014586899992 | |
| Numer producenta | 72303162000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |