• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschere bis 1,6 mm,,BSS 1.6 E Set

Artikel-Nr.: 72303162000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kabellänge 5 m
Leistungsaufnahme 350 W
Herstellerbezeichnung BSS 1.6 E Set
Verpackung Kunststoffkoffer
Energieversorgung Netzbetrieben
Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm max. 1 mm
Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm max. 1,6 mm
Schnittleistung in Aluminium max. 2 mm
Schnittbreite 5 mm
Produktart Blechschere
Radius der kleinsten Kurve 90 mm
Eigenschaften LED-Leuchte
Gewicht 1,5 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 72303162000
EAN / GTIN 4014586899992
Herstellernummer 72303162000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf.,Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.,QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Messerwechsel ohne Einstellarbeiten.,Exzellente Ergonomie und geringes Gewicht.,Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.,Schneidmesser mit hervorragender Standzeit.,5 Meter Kabel.,Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen.,Edelstahl bis 1,2 mm.,Umfangreiches Zubehörprogramm.,¹ mit Kurvenmesser

Merkmal:

  • Nennaufnahme: 350 W
  • Leistungsabgabe: 210 W
  • Hubzahl: 2 100 - 4 500 1/min
  • Schneidgeschwindigkeit: 6 - 10 m/min
  • Stahl bis 400 N/mm²: 1,6 mm
  • Stahl bis 600 N/mm²: 1,2 mm
  • Stahl bis 800 N/mm²: 1 mm
  • NE-Metalle bis 250 N/mm²: 2 mm
  • Schnittbreite: 5 mm
  • Radius der kleinsten Kurve: 90 (30)¹ mm
  • Eintauchdurchmesser: 15 (8)¹ mm
  • Kabel mit Stecker: 5 m
  • Gewicht nach EPTA: 1,50 kg

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb