{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 5 m | |
| Putere absorbită | 350 W | |
| Denumirea producătorului | BSS 1.6 E Set | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Grosime material oțel 800 N/mm max. | 1 mm | |
| Grosime material oțel 400 N/mm max. | 1,6 mm | |
| Capacitate de tăiere în aluminiu max. | 2 mm | |
| Lăţime de tăiere | 5 mm | |
| Tip produs | foarfecă pentru tablă | |
| Raza celei mai mici curbe | 90 mm | |
| Caracteristici | Lampă LED | |
| Greutate | 1,5 kg |
| Cod articol | 72303162000 | |
| EAN / GTIN | 4014586899992 | |
| Număr producător | 72303162000 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |