Spaltsaks op til 1,6 mm,,BSS 1.6 E Set

Art.-nr.: 72303162000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 72303162000
EAN/GTIN 4014586899992
Producentnummer 72303162000
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hurtig arbejdsgang på grund af fremragende udsyn til snittet takket være det åbne skærehoved,Venstre- og højrebuede snit samt forvrængningsfri skæring mulig med kun én flowchip,QuickIN-hurtigskiftesystem til hurtigt, nøglefrit klingeskift uden justeringsarbejde,Fremragende ergonomi og lav vægt,Motor med enestående kraft og stabilitet,Skæreklinge med fremragende levetid,5 meter kabel,Ren spånfjernelse forhindrer ridser på emner og skader,Rustfrit stål op til 1,2 mm,Omfattende udvalg af tilbehør,¹ med buet klinge

Egenskab:

  • Nominel optagelse: 350 W
  • Udgangseffekt: 210 W
  • Slagtal: 2 100 - 4 500 1 o/min.
  • Skærehastighed: 6 - 10 m/min.
  • stål op til 400 N/mm²: 1,6 mm
  • stål op til 600 N/mm²: 1,2 mm
  • stål op til 800 N/mm²: 1 mm
  • Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm²: 2 mm
  • Skærebredde: 5 mm
  • Radius for den mindste kurve: 90 (30)¹ mm
  • Dip diameter: 15 (8)¹ mm
  • Kabel med stik: 5 m
  • vægt ifølge EPTA: 1,50 kg