{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur de câble | 5 m | |
| Puissance absorbée | 350 W | |
| Référence fabricant | BSS 1.6 E Set | |
| Emballage | Valises en plastique | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Epaisseur de matériau acier 800 N/mm max. | 1 mm | |
| Epaisseur de matériau acier 400 N/mm max. | 1,6 mm | |
| Capacité de coupe dans l’aluminium max. | 2 mm | |
| Largeur de coupe | 5 mm | |
| Type de produit | cisaille à tôle | |
| Rayon de la courbe minimale | 90 mm | |
| Caractéristiques | Lampes à LED | |
| Poids | 1,5 kg |
| Référence article | 72303162000 | |
| EAN / GTIN | 4014586899992 | |
| Réf. fabricant | 72303162000 | |
| Fabricant/personne responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |