Cizalla ranuradora hasta 1,6 mm,,BSS 1.6 E Set

N.º do artigo: 72303162000
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 72303162000
EAN/GTIN 4014586899992
Número do fabricante 72303162000
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Progreso de trabajo rápido gracias a la excelente visibilidad del corte por el cabezal de corte abierto.
  • ,Posibilidad de realizar cortes en curva a izquierda y derecha, así como los cortes sin deformación, con sólo una viruta continua.
  • ,Sistema de cambio rápido QuickIN para el cambio de cuchilla rápido y sin necesidad de llaves.
  • ,Excelente ergonomía y reducido peso.
  • ,Motor con una extraordinaria potencia y robustez.
  • ,Cuchilla de extraordinaria durabilidad.
  • ,Cable de 5 m.
  • ,La eliminación limpia de las virutas evita arañazos en la pieza y heridas.
  • ,Acero inoxidable hasta 1,2 mm.
  • ,Amplia gama de accesorios.
  • ,¹ con cuchillas para curvas

Característica:

  • Asiento nominal: 350W
  • Potencia generada: 210W
  • Número de carreras: 2 100 - 4 500 1 rpm
  • Velocidad de corte: 6 - 10 m/min.
  • acero hasta 400 N/mm²: 1,6 mm
  • acero hasta 600 N/mm²: 1,2 mm
  • acero hasta 800 N/mm²: 1 mm
  • Metales no ferrosos hasta 250 N/mm²: 2 mm
  • Ancho de corte: 5 mm
  • Radio de la curva más pequeña: 90 (30)¹ mm
  • Diámetro de inmersión: 15 (8)¹ mm
  • Cable con enchufe: 5 m
  • peso según EPTA: 1,50 kg