{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina kabla | 5 m | |
| Poraba moči | 350 W | |
| Oznaka proizvajalca | BSS 1.6 E Set | |
| Embalaža | Plastični kovček | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Debelina jekla 800 N/mm maks. | 1 mm | |
| Debelina jekla 400 N/mm maks. | 1,6 mm | |
| Zmogljivost rezanja v aluminiju maks. | 2 mm | |
| Širina reza | 5 mm | |
| Vrsta izdelka | škarje za pločevino | |
| Polmer najmanjše krivulje | 90 mm | |
| Lastnosti | LED-svetilka | |
| Masa | 1,5 kg |
| Številka izdelka | 72303162000 | |
| EAN/GTIN | 4014586899992 | |
| Številka proizvajalca | 72303162000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |