• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Parallel supports-pairs

Nr art.: 72207
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Liczba listew 1 para
Długość L 100 mm
Szerokość B 6,3 mm
Wysokość H 20 mm
Opis kształtu Gładki; Pod kątem prostym; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72207
EAN / GTIN 4020772072209
Numer producenta 72207
Numer L L30130 317
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Pair of parallel documents, fine grinding in pairs parallel to the plan.
Size information on the product.
Case hardened.
Quality level: Super precision

Cecha szcz.:

  • H: 20
  • B: 6.3
  • L: 100
  • Pair tolerance
    (tp1 / /tp2): IT5
  • Weight: 200 g