Pereche de cale plan-paralele

Cod articol.: 72207
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Ambalaj neambalate individual
Număr de baghete 1 pereche
Lungime L 100 mm
Lăţime B 6,3 mm
Înălţime H 20 mm
Descrierea formei Dreptunghiular; Neted; paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 72207
EAN / GTIN 4020772072209
Număr producător 72207
L-Număr L30130 317
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pereche de documente paralele, măcinate fin în perechi paralele cu planul.
Informații privind dimensiunea produsului.
Carcasă întărită.
Nivel de calitate: Super precizie

Caracteristică:

  • H: 20
  • B: 6,3
  • L: 100
  • Toleranță pereche
    (tp1 / /tp2): IT5
  • greutate: 200 g