Par de bases paralelas

Número de artículo: 72207
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Embalaje sueltos
Cantidad regletas 1 par
Longitud L 100 mm
Anchura B 6,3 mm
Altura H 20 mm
Descripción de la forma En ángulo recto; Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 72207
EAN / GTIN 4020772072209
Número del fabricante 72207
Número L L30130 317
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Par de documentos paralelos, finamente molidos en pares paralelos al plan.
Información de tamaño en el producto.
Caso endurecido.
Nivel de calidad: Súper precisión

Característica:

  • H: 20
  • An: 6,3
  • L: 100
  • Tolerancia a los pares
    (tp1 / /tp2): IT5
  • peso: 200 g